曜日別特売

ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット

ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット - 内外電機

耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。

材質ステンレス扉開閉方式片開アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全60種類を絞り込む
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
塗装色
60種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18619877CSHZ904016WC900×400×160133クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
139,700
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619886CSHZ104016WC1000×400×160133クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
144,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619895CSHZ114016WC1100×400×160133クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
149,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619904CSHZ124016WC1200×400×160133クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
159,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619913CSHZ134016WC1300×400×160133クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
170,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619922CSHZ305016WC300×500×160133クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
71,900
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619938CSHZ125016WC1200×500×160133クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
170,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619947CSHZ706016WC700×600×160133クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
129,300
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619956CSHZ507016WC500×700×160133クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
116,100
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619965CSHZ144020WC1400×400×200173クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
206,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619974CSHZ305020WC300×500×200173クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
89,800
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619983CSHZ405020WC400×500×200173クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
96,200
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18619992CSHZ507020WC500×700×200173クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
124,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620008CSHZ805025WC800×500×250223クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
160,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620017CSHZ105025WC1000×500×250223クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
210,400
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620026CSHZ507025WC500×700×250223クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
137,900
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620035CSHZ807025WC800×700×250223クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
182,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620044CSHZ904016SC900×400×160140クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
139,700
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620053CSHZ104016SC1000×400×160140クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
144,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620062CSHZ114016SC1100×400×160140クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
149,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620078CSHZ124016SC1200×400×160140クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
159,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620087CSHZ134016SC1300×400×160140クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
170,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620096CSHZ305016SC300×500×160140クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
71,900
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620105CSHZ706016SC700×600×160140クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
129,300
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620114CSHZ507016SC500×700×160140クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
116,100
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620123CSHZ305020SC300×500×200180クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
89,800
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620132CSHZ405020SC400×500×200180クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
96,200
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620148CSHZ507020SC500×700×200180クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
124,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620157CSHZ805025SC800×500×250230クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
160,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620166CSHZ507025SC500×700×250230クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
137,900
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620175CSHZ904016WK900×400×160133ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
139,700
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620184CSHZ104016WK1000×400×160133ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
144,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620193CSHZ114016WK1100×400×160133ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
149,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620202CSHZ124016WK1200×400×160133ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
159,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620218CSHZ134016WK1300×400×160133ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
170,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620227CSHZ305016WK300×500×160133ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
71,900
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620236CSHZ125016WK1200×500×160133ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
170,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620245CSHZ706016WK700×600×160133ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
129,300
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620254CSHZ507016WK500×700×160133ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
116,100
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620263CSHZ144020WK1400×400×200173ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
206,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620272CSHZ305020WK300×500×200173ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
89,800
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620288CSHZ405020WK400×500×200173ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
96,200
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620297CSHZ507020WK500×700×200173ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
124,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620306CSHZ805025WK800×500×250223ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
160,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620315CSHZ105025WK1000×500×250223ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
210,400
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620324CSHZ507025WK500×700×250223ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
137,900
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620333CSHZ807025WK800×700×250223ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
182,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620342CSHZ904016SK900×400×160140ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
139,700
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620358CSHZ104016SK1000×400×160140ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
144,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620367CSHZ114016SK1100×400×160140ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
149,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする