内外電機
ステンレス製窓付盤キャビネット
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
材質
ステンレス
扉開閉方式
片開
アース端子
銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18620473
CSHG504020SC
500×400×200
180
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
122,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620482
CSHG605020SC
600×500×200
180
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
147,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620498
CSHG705020SC
700×500×200
180
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
163,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620507
CSHG805020SC
800×500×200
180
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
176,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620516
CSHG605025SC
600×500×250
230
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
162,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620525
CSHG504020SK
500×400×200
180
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
122,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620534
CSHG605020SK
600×500×200
180
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
147,100
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620543
CSHG705020SK
700×500×200
180
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
163,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620552
CSHG805020SK
800×500×200
180
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
176,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620568
CSHG605025SK
600×500×250
230
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
162,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください