内外電機
ステンレス製屋外窓付盤キャビネット
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
有効深さ(mm)
180
材質
ステンレス
扉開閉方式
片開
アース端子
鉄製 ネジ 黄銅M6×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18620577
CTHG453020SC
450×300×200
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
61,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620586
CTHG504020SC
500×400×200
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
69,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620595
CTHG604020SC
600×400×200
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
76,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620604
CTHG505020SC
500×500×200
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
81,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620613
CTHG605020SC
600×500×200
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
90,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620622
CTHG705020SC
700×500×200
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
110,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620638
CTHG453020SK
450×300×200
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
61,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620647
CTHG504020SK
500×400×200
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
69,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620656
CTHG604020SK
600×400×200
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
76,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620665
CTHG505020SK
500×500×200
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
81,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620674
CTHG605020SK
600×500×200
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
90,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18620683
CTHG705020SK
700×500×200
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
110,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください