内外電機
ステンレス製引込計器盤キャビネット
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
有効深さ(mm)
160
材質
ステンレス
扉開閉方式
片開
アース端子
銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18621575
CWMK03BC
600×500×200
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
142,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18621584
CWMK03AC
500×700×200
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
145,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18621593
CWMK03BK
600×500×200
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
142,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18621602
CWMK03AK
500×700×200
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
145,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください