HIT(ヒット)
12.7mm ソケットレンチセット
セット内容
【12角ソケット】9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 36 39 32
【ラチェットハンドル(DS)】250mm
【ナットスピンナーハンドル】300mm
【クロスバー】250mm
【スライディングTハンドル】300mm
【エキステンションバー】150mm
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18532815
415M
¥
53,280
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください