IZS
豊和用ジョーナット
形式
豊和
材質
S45C
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャックサイズ
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法T3(mm)
寸法T4(mm)
寸法T5(mm)
寸法T6(mm)
寸法T7(mm)
寸法T8(mm)
寸法T9(mm)
T10
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18533043
6インチ用
6
37
17
21.5
12
8
20
14
7.5
6
M10
¥
11,260
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
18533052
8インチ用
8
46
20
23.5
14
10
25
15
8.5
8
M12
¥
12,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
18533068
10インチ用
10
50
23
23.5
16
10
30
15
8.5
8
M12
¥
12,460
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください