日鋼用ジョーナット

日鋼用ジョーナット - IZS日鋼用ジョーナット - IZS
形式日鋼材質S45C内容量1セット(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャックサイズ
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法T3(mm)
寸法T4(mm)
寸法T5(mm)
寸法T6(mm)
寸法T7(mm)
寸法T8(mm)
寸法T9(mm)
T10
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185330776インチ用64113.514.51182586.57M8
11,260
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
185330868インチ用8501915.514103096.59M10
12,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1853309510インチ用1051262120113012.58.514M12
12,460
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする