IZS
松本用ジョーナット
形式
松本
材質
S45C
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャックサイズ
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法T3(mm)
寸法T4(mm)
寸法T5(mm)
寸法T6(mm)
寸法T7(mm)
寸法T8(mm)
寸法T9(mm)
T10
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18533104
6インチ用
6
40
17.5
20
11
7.5
25
12.5
7.5
7
M8
¥
11,260
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
18533113
8インチ用
8
45
20
23
14
10
25
14.5
8.5
8
M12
¥
12,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
18533122
10インチ用
10
50
23
23
16
10
30
15
8
15
M12
¥
12,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18533138
10インチ用BP32
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
12,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18533147
12インチ用BP30
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
22,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください