IZS
親子生爪 親
材質
S45C
寸法H(mm)
20
寸法E(mm)
6
寸法C(mm)
40
寸法P(mm)
1.5
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
10.5
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
22
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18533244
8インチ
8
¥
60,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
18533253
10インチ
10
¥
65,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください