幅広(ワイド)生爪

幅広(ワイド)生爪 - IZS幅広(ワイド)生爪 - IZS
材質S45C寸法E(mm)5内容量1セット(3個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャックサイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18533262WN-6 W50H36 P1.5675201250
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
18533278WN-6 W50H60 P1.5675201250
18,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
18533287WN-8 W60H40 P1.5895251460
15,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
18533296WN-8 W60H60 P1.5895251460
24,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
18533305WN-8 W80H40 P1.5895251480
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18533314WN-8 W80H60 P1.5895251480
36,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18533323WN-10 W60H40 P1.510120301660
18,700
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
18533332WN-10 W60H60 P1.510120301660
29,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18533348WN-10 W80H40 P1.510120301680
28,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
18533357WN-10 W80H60 P1.510120301680
41,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする