IZS
松本用生爪 小径用
チャックサイズ
10
材質
S45C
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
118
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
寸法M(mm)
30
寸法G(mm)
65
寸法P(Rc)
1.5
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18533393
M-10 BP;32 P1.5 A=118
¥
21,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください