IZS
豊和用高爪
材質
S45C
寸法E(mm)
5
寸法P(Rc)
1.5
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャックサイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18533427
HO7MA- 8H 60 P1.5
8
60
25
14
32
¥
15,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18533436
HO27M- 8H 60 P1.5
8
85.5
25
16
40
¥
19,920
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
18533445
HO27M-10H 90 P1.5
10
90
30
18
45
¥
33,320
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18533454
HO27M-10H 60 P1.5
10
60
30
18
45
¥
26,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18533463
HO7MA- 8H 90 P1.5
8
90
25
14
32
¥
22,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください