兼用高爪 小径用

兼用高爪 小径用 - IZS兼用高爪 小径用 - IZS
材質S45C寸法E(mm)6寸法C(mm)60内容量1セット(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18533707HN-6 H60T P1.56
14,620
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
18533716HN-8 H60T P1.58
16,030
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
18533725HN-10 H60T P1.510
21,750
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする