チップ TBP

チップ TBP - NTKカッティングツールズ
(1件のレビュー)
加工深さ5.3内容量1ケース(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
チップブレーカ
寸法rε(mm)
有効刃長(mm)
寸法θ°
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18535405TBP55FR00ZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー有り0355°
39,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
18535414TBP55FR10ZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー有り0.1355°
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535423TBP60FR00ZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー有り03.760°
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535432TBP60FR10ZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー有り0.13.760°
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535448TBP60FRVZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー無し04.860°
39,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
18535457TBP60FRV05VM1PVDコーテッド微粒子超硬(VM1)ブレーカー無し0.054.860°
39,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
18535466TBP60FRV10ZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー無し0.14.860°
39,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
18535475TBP72FR05BMTM4PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)ブレーカー有り0.053.572°
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535484TBP72FR10MBMTM4PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)ブレーカー有り0.083.572°
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535493TBP72FR20MBMTM4PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)ブレーカー有り0.183.572°
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 突っ切り用チップとして

突っ切り用チップとして買っているのでリピート購入。
値段が上がると言う事なので2ケース購入したが値段が上がる事を事前に知らせてくれて大変ありがたい。
これからも値上げ予定がわかっているものは出来る限り買いだめしたいので値上げ時期と価格の表記をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする