チップ TBPA

チップ TBPA - NTKカッティングツールズ
内容量1ケース(10個)
全6種類を絞り込む
材質
寸法rε(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
チップブレーカ
加工深さ
寸法rε(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18535502TBPA60FRPB10ZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー有り5.30.14.5
57,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535527TBPA60FRVBZM3PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)ブレーカー有り5.304.5
57,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535536TBPA70FR05BMTM4PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)ブレーカー有り6.50.055.5
57,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535545TBPA70FR10MBMTM4PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)ブレーカー有り6.50.085.5
57,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535554TBPA70FR20MBMTM4PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)ブレーカー有り6.50.185.5
57,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18535518TBPA60FRVZM3PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)ブレーカー無し6.806.3
55,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18535518TBPA60FRVZM321166127TBPA60FRV ZM3TBPA60FRVZM3 チップ(後挽き) NTKカッティングツールズ 21166127チップ(後挽き)NTKカッティングツールズ1箱(10個)
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする