曜日別特売

ストレートシャンクホルダ(インチサイズ)

ストレートシャンクホルダ(インチサイズ) - NTKカッティングツールズ
刃径17.53~24.38部品名称クランプスクリュ:7375-IP9-10 ドライバ:8IP-9管用平行ねじ呼び径1/8"内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
形状
シャンク(径×長さ)
最大加工長さ(mm)
本体長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1853686622010S075L174.6I-2Φ19.05×76.266.7102
55,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1853687522010S100L174.6I-2Φ25.4×76.266.7102
55,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1853688410703105146.2I-3Φ25.4×76.23570
73,810
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
185368841070310521195204010703-105画像準備中ホルダ(ドリル)NTKカッティングツールズ1本
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする