ZTEC
快研熱レスカッター ブルー
粒度
80
厚さ(mm)
3.5/4.5
タイプ
ダイヤモンドフレキシブル砥石
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
寸法(Φmm)
Φ106×3.5/4.5×Φ15
外径(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18538074
ECOB80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください