曜日別特売

コーナーカッター (G2)

コーナーカッター (G2) - アサヒ工具
内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法R(mm)
小径D1(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18540804CRC0300K31018310016
21,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540813CRC0350K3.511203.510016
21,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540822CRC0400K41222410016
22,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540838CRC0450K4.512244.512020
27,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540847CRC0500K51325512020
27,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540856CRC0600K61428612025
28,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540865CRC0700K71531712025
33,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540874CRC0800K81533813025
34,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540883CRC1000K1020421013032
44,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540892CRC1200K1222481215032
58,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540908CRC1400K1422521415042
74,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540917CRC1600K1622561617042
97,500
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540926CRC1800K1822601817042
107,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18540935CRC2000K2022642017042
117,300
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする