曜日別特売

ソリッドアルミック2000エンドミル (AH10)

ソリッドアルミック2000エンドミル (AH10) - アサヒ工具
材質AH10超硬K種刃数2表面処理ノンコート内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18545458SAL2030K384586
9,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
18545467SAL2035K3.51045106
10,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545476SAL2040K41245126
10,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545485SAL2045K4.51245126
11,500
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545494SAL2050K51550156
11,500
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545503SAL2055K5.51550156
12,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545512SAL2060K61550156
12,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545528SAL2065K6.51550156
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545537SAL2070K71860188
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545546SAL2075K7.51860188
16,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545555SAL2080K81860188
16,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545564SAL2085K8.51860188
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545573SAL2090K921702110
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545582SAL2095K9.521702110
22,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545598SAL2100K1021702110
22,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545607SAL2105K10.521702110
24,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545616SAL2110K1121752112
24,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545625SAL2115K11.525752512
27,100
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545634SAL2120K1225752512
27,100
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545643SAL2125K12.525752512
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545652SAL2130K1325802512
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする