アサヒ工具
ソリッドトクツールエンドミル
材質
超微粒子超硬
刃数
2
表面処理
ノンコート
内容量
1本
全23種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
刃長(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18545668
STE2010M
1
2
40
2
4
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545704
STE2030M
3
6
45
6
6
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545713
STE2035M
3.5
7
45
7
6
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545722
STE2040M
4
8
45
8
6
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545747
STE2050M
5
10
45
10
6
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545756
STE2055M
5.5
11
45
11
6
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545765
STE2060M
6
12
50
12
6
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545774
STE2065M
6.5
13
60
13
8
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545783
STE2070M
7
14
60
14
8
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545792
STE2075M
7.5
15
60
15
8
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545808
STE2080M
8
16
60
16
8
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545817
STE2085M
8.5
17
70
17
10
¥
9,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545826
STE2090M
9
18
70
18
10
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545835
STE2095M
9.5
19
70
19
10
¥
9,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545844
STE2100M
10
20
70
20
10
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545853
STE2105M
10.5
21
75
21
12
¥
13,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545862
STE2110M
11
22
75
22
12
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545878
STE2115M
11.5
23
75
23
12
¥
13,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545887
STE2120M
12
24
75
24
12
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18545677
STE2015M
1.5
3
40
3
4
¥
3,400
取扱い終了
18545686
STE2020M
2
4
40
4
4
¥
3,400
取扱い終了
18545695
STE2025M
2.5
5
40
5
4
¥
3,400
取扱い終了
18545738
STE2045M
4.5
9
45
9
6
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください