曜日別特売

ボールエンドミル (G2)

ボールエンドミル (G2) - アサヒ工具
材質G2超硬K種刃数2内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18547393BEM2050K101030120120
26,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18547402BEM2060K121230120120
28,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18547418BEM2075K151640120120
33,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18547427BEM2080K161650160160
34,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18547436BEM2100K202060160160
42,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18547445BEM2125K252560200200
60,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18547454BEM2150K302560200200
76,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18547463BEM2200K403280220220
126,700
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする