ロングSカットエンドミル (MX3)

ロングSカットエンドミル (MX3) - アサヒ工具
材質MX30超硬M種刃数4表面処理ノンコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18539666SCT420040M20401304020
63,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549554SCT420060M20601506020
77,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539675SCT425050M25501405025
75,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549563SCT425070M25701607025
90,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539684SCT430050M30501505032
88,600
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549572SCT430080M30801808032
108,600
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539693SCT435070M35701707032
130,700
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549588SCT435100M3510020010032
156,700
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539702SCT440080M40801808042
149,300
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549597SCT440120M4012022012042
179,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする