曜日別特売

ロングウルトラ30エンドミル (AH10)

ロングウルトラ30エンドミル (AH10) - アサヒ工具
刃数4材質AH10超硬K種内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
首形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18549606UEM414043K1443161254A
27,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549615UEM415043K1543161254A
28,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549624UEM416043K1643161254B
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549633UEM418043K1843201504A
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549642UEM420043K2043201504B
29,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549658UEM422043K2243201504C
30,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549667UEM424043K2443251504A
31,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549676UEM425083K2583251904B
48,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549685UEM426083K2683251904C
52,200
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549694UEM428083K2883251904C
54,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549703UEM430083K3083322004A
56,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549712UEM432083K3283322004B
74,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549728UEM435083K3583322004C
77,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549737UEM440103K40103422254A
98,600
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549746UEM445103K45103422254C
117,400
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549755UEM450103K50103422254C
134,800
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする