曜日別特売

ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)

ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2) - アサヒ工具
材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート内容量1本
全15種類を絞り込む
外径D(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18549904SLE205100K58100812
16,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549913SLE208100K88100810
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549922SLE210120K10101201012
15,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549938SLE212120LK12101201012
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549947SLE214150LK14121501216
16,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549956SLE215150K15121501216
17,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549965SLE216150LK16121501216
17,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549974SLE218150LK18141501216
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549983SLE220180LK20151801520
20,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18549992SLE222180LK21151801520
21,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550008SLE224180LK24191801525
25,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550017SLE225200LK25192001925
25,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550026SLE226200LK26192001925
28,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550035SLE228200LK28212002125
30,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550044SLE230220LK30212202132
30,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする