アサヒ工具
ロングシャンクボールエンドミル(ソリッド)(G2)
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃長(mm)
25
表面処理
ノンコート
刃長l(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18550053
BEM2025LK
5
6
70
70
6
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550062
BEM2030LK
6
6
70
70
6
¥
21,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550078
BEM2040LK
8
8
90
90
8
¥
26,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください