曜日別特売

ロングシャンクボールエンドミル (G2)

ロングシャンクボールエンドミル (G2) - アサヒ工具
材質G2超硬K種刃数2内容量1本
全7種類を絞り込む
外径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18550087BEM2050LK101230130130
28,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550096BEM2060LK121230150150
30,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550105BEM2075LK151640150150
36,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550114BEM2080LK161650180180
37,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550123BEM2100LK202060200200
46,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550132BEM2125LK252560220220
65,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18550148BEM2150LK303260240240
83,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする