曜日別特売

特ロングシャンクウルトラ30エンドミルTL(AH10)

特ロングシャンクウルトラ30エンドミルTL(AH10) - アサヒ工具
材質AH10超硬K種刃数2内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18551243LSU214180TLK142018016120
31,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18551252LSU215180TLK152018016120
33,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18551268LSU216180TLK162018016120
34,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18551277LSU218210TLK182021020150
34,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18551286LSU220210TLK202021020150
35,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18551295LSU222220TLK222022025150
36,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18551304LSU224220TLK242022025150
39,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18551313LSU225270TLK252027025200
46,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18551322LSU230280TLK304028032200
56,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18551338LSU235320TLK354032042200
64,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18551347LSU240320TLK405032042200
72,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする