NACHI(不二越)
GSX MILL VL スロット 2.5D
材質
超硬コーティング
刃数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18553072
GSXVLSLT3030-2.5D
3
7.5
45
6
7.5
¥
8,330
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
18553088
GSXVLSLT3040-2.5D
4
10
45
6
10
¥
8,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
18553097
GSXVLSLT3060-2.5D
6
15
50
6
15
¥
10,160
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
18553106
GSXVLSLT3070-2.5D
7
17.5
60
8
17.5
¥
13,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
18553115
GSXVLSLT3080-2.5D
8
20
60
8
20
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
18553124
GSXVLSLT3100-2.5D
10
25
70
10
25
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
18553133
GSXVLSLT3120-2.5D
12
30
75
12
30
¥
21,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください