SG-FAXラフィングエンドミルファインピッチショート

SG-FAXラフィングエンドミルファインピッチショート - NACHI(不二越)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18553142SGFREN 15×16 4枚刃(柄逃シ無品)125125401615
22,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
18553158SGFREN 16×16 4枚刃(柄逃シ無品)125125481616
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
18553167SGFREN 20×20 4枚刃(柄逃シ無品)140140562020
33,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする