ユニック ソケット(オネジ取付用)

ユニック ソケット(オネジ取付用) - ニューマシン
取り付け形状メネジ取付用接続方法オネジソケットorプラグソケット形状ソケット寸法D(Φmm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18555093UNIC MS-0255.5六角1913R 1/47
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18555102UNIC MS-0355.5六角1913R 3/88
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
18555118UNIC MS-0459.5六角2117R 1/29
1,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18555093UNIC MS-0218767184MS02-SS-NUNIC MS-02 ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン 18767184ユニック ソケット(オネジ取付用)ニューマシン1個
569
税込626
品番が変更になりました
18555102UNIC MS-0318767193MS03-SS-NUNIC MS-03 ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン 18767193ユニック ソケット(オネジ取付用)ニューマシン1個
569
税込626
品番が変更になりました
18555118UNIC MS-0418767202MS04-SS-NUNIC MS-04 ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン 18767202ユニック ソケット(オネジ取付用)ニューマシン1個
789
税込868
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする