バッテリーチェッカー USB付き

バッテリーチェッカー USB付き - Meltec(大自工業)バッテリーチェッカー USB付き - Meltec(大自工業)
(2件のレビュー)

バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。
USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。
電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。

幅(mm)53高さ(mm)108奥行(mm)32内容量1個
注意
※本製品のデジタル表示計が表示しない場合は、バッテリーが劣化している可能性がありますので、バッテリーを点検してください。
※アクセサリーソケットが装備されている車両以外は使用できません。
※弱ったバッテリーの場合、エンジン始動時や電圧時や電圧に負担がかかった際、11Vを下回ると本製品よりバッテリー電圧低下の警告アラームがある場合があります。
※本製品のUSB出力端子に適合する端子形状はAタイプです。他の端子形状は接続できません。
※各ポート指定(2.4A、1A)の電流を超える供給は破損や故障の原因になります。
※USB接続によるデーターの破損や消失につきましては、一切の保証を負いかねます。必ずデーター類のバックアップをおこなってからお使いください。
※DC12V以外の電圧で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18502322ML-140
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18502322
2024-05-28
用途: バッテリーの電圧測定
その他業種

ソケットの側面のバネがきつくて入らない。かなりの力を入れても無理。これ以上の力を入れると車側のソケットが壊れそうなので直接挿入するのはやめました。
市販の2連式ソケットを車側に接続して、それから接続し、使っています。これなら2連式ソケットを手に持って挿入できるから。

1が参考にしています
対象商品 : 18502322
2022-01-29
用途: 車のメンテナンス時
農・林・水産業

バッテリー電圧確認に問題なく使用出来てい満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする