MSTコーポレーション
データワンコレット
適合本体
DTA7、DTB7、DTE7
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
17
寸法H1(mm)
36
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
1.5~2
2~2.5
2.5~3
3~4
4~5
5~6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
コレット締り代
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18533838
D7-2
1.5~2
0.5
10
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
18533847
D7-2.5
2~2.5
0.5
12
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
18533856
D7-3
2.5~3
0.5
12
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
18533865
D7-4
3~4
1
14
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
18533874
D7-5
4~5
1
16
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
18533883
D7-6
5~6
1
16
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください