曜日別特売

7インチモニター ゲルスタンドタイプ WDMK-07

7インチモニター ゲルスタンドタイプ WDMK-07 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

FMトランスミッッター内蔵/LEDバックライト仕様/パーキングガイド付き/DC12V/24V共用

用途電装パーツ画面サイズ7インチLED Back lightLCD(800*480)WVGA仕様7インチモニター質量(g)約360電源DC12V~DC24V本体サイズ(mm)183.5×109×16.5動作温度(℃)0~60消費電流12V,500mA/24V,250mAビデオ仕様NTSC/PAL、1Vp-p,75ohm(ビデオ入力レベル)内容量1個
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※モニター仕様です。テレビセットではありません。※音声入力はV1に連動します。※付属の電源ケーブル以外は使用できません。※本製品でBS、CS放送は受信できません。※付属のリモコン電池はテスト用です。作動しなくなりましたら同型電池と交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18508008592861
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする