曜日別特売

モニター用ゲルスタンド

モニター用ゲルスタンド - JET INOUE(ジェットイノウエ)モニター用ゲルスタンド - JET INOUE(ジェットイノウエ)モニター用ゲルスタンド - JET INOUE(ジェットイノウエ)モニター用ゲルスタンド - JET INOUE(ジェットイノウエ)モニター用ゲルスタンド - JET INOUE(ジェットイノウエ)モニター用ゲルスタンド - JET INOUE(ジェットイノウエ)モニター用ゲルスタンド - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。

用途電装パーツ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18508017592868高さ約58mmショートタイプ吸盤部/82Φ 高さ/下から間接まで 58
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18508026592869高さ約114mmロングタイプ吸盤部/82Φ 高さ/下から間接まで 114
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18508017
2022-07-18
用途: カーナビモニター用に購入
アラキ防災工業株式会社建設業・工事業

低いナビセットができ満足です。固定も安定しています。

対象商品 : 18508026
2019-10-22
用途: リアカメラ用モニターの取り付け

何個かモニター用のスタンドを買いましたが、この商品が一番しっかり吸着し、ジョイントもしっかり固定できるので大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18508017
2018-12-28
用途: モニタステー
建設業・工事業

耐久性がない 保障もない振動に弱い しっかり保証は、しましょう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする