丸型差圧式レジスター

丸型差圧式レジスター - 大建プラスチックス

換気扇作動時など室内外に圧力差が生じたとき、シャッターが自動的に開き給気を行います。
強風時・給気を行う必要のない時は、シャッターをロックし閉じたまま固定可能です。
表面部分が取り外せますので、防虫網・フィルターの清掃が可能です。

種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂新ホワイト寸法A(mm)190寸法D(mm)5寸法E(mm)70寸法B(mm)160寸法C(mm)149適合パイプLP150(150×156mm)内容量1個
注意
※ジョイントパイプは使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18529552150SAZM-W(実開口)96.0、(相当開口)35.2
5,350
取扱い終了
18529568150SAZM-WF(実開口)71.9、(相当開口)19.3
6,550
取扱い終了
18529577150SAZM-WAS(実開口)71.9、(相当開口)31.7
6,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする