防音パイプ

防音パイプ - 大建プラスチックス
(23件のレビュー)

換気ダクトへ挿入して使用します。
脱着可能なレジスターと一緒にご使用いただくと、お手入れが可能です。

材質軟質ポリウレタン発泡体グレー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1853061875NSSU75(75×80mm)(実開口)10.2
410
取扱い終了
18530627100NSSU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)(実開口)26.1
540
取扱い終了
18530636125NSLP125(125×130mm)、SU125(125×134mm)、VP125(125×140mm)(実開口)50.4
800
取扱い終了
18530645150NSLP150(150×156mm)(実開口)59.2
1,080
取扱い終了
18530654180NSLP180(180×186mm)(実開口)106.1
1,350
取扱い終了
18530663206NSSU200(206×216mm)(実開口)137.4
1,590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18530627
2023-08-28
用途: エアコン用の壁穴を塞ぐため
卸売・小売業

正直防音効果はよくわかりません。特に品質には問題ないと思います。

対象商品 : 18530618
2021-12-10
用途: 内装DIY
サービス業

廊下に面した給気口の消音に使用。効果が有り良かった。

対象商品 : 18530645
2021-03-22
用途: 騒音被害

この消音が一番よさそうです。以前のギザギザタイプより効果あり。アルミダクト内に入るだけ入れたら絶大な効果があるかも。クソガキと糞親の声がこの世から無くなれと思い奮闘中。裁判したら勝てるレベル騒音にお悩みの方 お試しあれ。

3が参考にしています
対象商品 : 18530645
2021-01-13
用途: 通気孔の防音
医療・福祉・介護関連業

マンションの通気孔から外の音が意外と聞こえてきましたが、通気孔内部に設置してから、外部の音が気にならなくなりました。

2020-08-19
用途: 新品入れ替え
その他業種

18年間、排気口に防音パイプなるモノが入っていたなんて知らず、埃や油分でボロボロの汚れたスポンジが出て来た為、こちらで購入しました。外の自動車等の音が小さくなり、以前より部屋に居ても静かな印象です。

2が参考にしています
対象商品 : 18530627
2020-06-04
用途: 換気口のバージョンアップ
建設業・工事業

前面道路の交通量が増え、また夜間の人通りが多く騒音低減のため取り付けました。

2020-02-28
用途: マンションの通気口に
運輸・通信業

マンションの7階に住んでいるのですが、通気口に何も入っていなかったのでインターネットで調べて購入しました。
私は1つの通気口に2個入れましたが、柔らかいので簡単に入りました。
音も静かになって大満足です。

対象商品 : 18530654
2020-06-07
用途: 防音
有限会社アド・センター

軽くて作業しやすい。
希望としてはもう少し音が止まって欲しかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする