曜日別特売

誘導棒 花子

誘導棒 花子 - ミズケイ誘導棒 花子 - ミズケイ誘導棒 花子 - ミズケイ誘導棒 花子 - ミズケイ誘導棒 花子 - ミズケイ誘導棒 花子 - ミズケイ誘導棒 花子 - ミズケイ誘導棒 花子 - ミズケイ
(12件のレビュー)

軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。

用途警備・誘導に最適。内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用乾電池
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185684882010001520単2×2本6
オープン
1,390
1,529(税込)
当日出荷
185684972010002800単2×2本12
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
185685062010003540単2×3本6
オープン
1,590
1,749(税込)
当日出荷
247152152010013820単2×3本12
オープン
2,290
2,519(税込)
当日出荷
185685762010004540単2×3本6
オープン
1,590
1,749(税込)
当日出荷
200563482011106390単2×2本4
オープン
1,390
1,529(税込)
当日出荷
200563572011105410単2×3本4
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
200563662011103410単2×3本4
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
200563752011104410単2×3本4
オープン
1,390
1,529(税込)
当日出荷
200563842011002赤/青410単2×3本4(×2)
オープン
1,590
1,749(税込)
当日出荷
200563932011101390単2×2本4
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
312694572010006520単2×2本6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
185685152010006520単2×2本6
オープン
取扱い終了
247152062010016800単2×2本12
オープン
取扱い終了
特別運賃
247152242010014820単2×3本12
オープン
取扱い終了
247152852010015820単2×3本12
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

誘導棒「花子」 54cm 青LED
この動画は、4が参考にしています。
誘導棒「花子」80cm 赤LED
この動画は、5が参考にしています。
誘導棒「花子」52cm 黄色LEDタイプ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 夜間交通誘導警備
ワールド綜合警備保障株式会社サービス業

点滅が2段階あり高速道路及び一般道路での使い分けができる。

2025-06-25
用途: 車庫内の誘導
運輸・通信業

サイズ感もライトの点灯点滅も丁度よくとても使いやすいです。

対象商品 : 18568488
2023-01-15
用途: 交通安全立哨
農・林・水産業

軽量で操作しやすい。「点灯」「点滅」「早点滅」の3モードが、機能的で良い。

対象商品 : 20056393
2022-02-15
用途: 冬の高速道路のタイヤ規制
笑売農・林・水産業

たまたま、短めのが欲しかったので購入しました
商品として最低限の品質はありましたが、天候不順の中での使用なので防水パッキンが太めの輪ゴムのような物が使われていました。できたら平パッキンが良いと思います。交換しました。それと電池ケース内の電池カバーが入っているとなお良いとか
耐久性はこれから利用したらわかると思います

2が参考にしています
対象商品 : 18568488
2021-12-17
用途: 交通整理時
株式会社シリカウェーブ製造業

交通量のとても多い場所での利用。とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18568488
2019-10-29
用途: 社内防災組織の誘導棒
製造業

軽くて常時持っているには楽かな。
光り方も良い感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 18568488
2019-11-14
用途: 警備用
建設業・工事業

軽くて明るい良い商品でした。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 20056366
2019-07-10
用途: 交通誘導の為に使用
個人のお客様

赤色だと正直、世間様の厳しい一面を見る事が少なからず
有りまして(K察嫌いな方々からの誘導者への威嚇行動とか)
赤色を持つのが不安になり青色で少し短めの商品を探して
いた所、当商品が該当して購入しました。
長さはOK!ですが明るい明る過ぎ!直視すると夜ですと
少々、苦痛を感じる位です。
まぁ、電池の寿命で明るさが変わる事を期待はしていますが
相手からの視認性なら完璧な商品では無いでしょうか?

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする