誘導灯ホルダー

誘導灯ホルダー - ミズケイ誘導灯ホルダー - ミズケイ誘導灯ホルダー - ミズケイ誘導灯ホルダー - ミズケイ
(3件のレビュー)

直径34mmまでの誘導棒に最適。

用途警備・誘導に最適。材質合皮幅(mm)44全長(mm)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185685858001001
オープン
699
769(税込)
当日出荷
312694758001003
598
519
571(税込)
当日出荷
200564188001003
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18568585
2021-07-27
用途: 業務

前に使っていたものが抜き差しで引っかかるので買ってみた。
不満が解消され使いやすい。

対象商品 : 18568585
2020-08-06
用途: 警備作業時
運輸・通信業

ベルトに倒すタイプで安定もしており、ジャストサイズで使いやすいです。

対象商品 : 18568585
2016-08-13
用途: 夜間見廻り時
その他業種

バンド通し部分とホルダ部分を固定せず前後に稼動するようにすると
誘導棒が引っ掛かた場合でも安全だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする