ニッタ化工品
可動式・1本脚KCタイプΦ200
取外し可能なタイプです。
用途
一般道/駐車場他
色
オレンジ
寸法B(Φmm)
200
寸法A(Φmm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18744407
KC-400 R
400
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月6日
18744416
KC-650 R
650
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月6日
18744425
KC-800 R
800
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月6日
18744434
KC-1000 R
1000
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950