ニッタ化工品
ホールインアンカー式HCタイプΦ200
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途
側道/駐車場
色
オレンジ
付属品
ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)
200
寸法A(Φmm)
80
内容量
1本
注意
※アスファルトに設置の場合はボンドを併用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18744486
HC-400 R
400
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744495
HC-650 R
650
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744504
HC-800 R
800
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744513
HC-1000 R
1000
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950