ホールインアンカー式HCタイプΦ250

ホールインアンカー式HCタイプΦ250 - ニッタ化工品ホールインアンカー式HCタイプΦ250 - ニッタ化工品ホールインアンカー式HCタイプΦ250 - ニッタ化工品ホールインアンカー式HCタイプΦ250 - ニッタ化工品

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。

用途側道/駐車場オレンジ付属品ホールインアンカー(M16×100)寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80内容量1本
注意
※アスファルトに設置の場合はボンドを併用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18744644HC-400 R Φ250400
19,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月6日
18744653HC-650 R Φ250650
24,200
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月6日
18744662HC-800 R Φ250800
27,500
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月6日
18744678HC-1000 R Φ2501000
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする