曜日別特売

ホールインアンカー式HSタイプΦ130

ホールインアンカー式HSタイプΦ130 - ニッタ化工品ホールインアンカー式HSタイプΦ130 - ニッタ化工品ホールインアンカー式HSタイプΦ130 - ニッタ化工品
(1件のレビュー)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。

用途側道/駐車場オレンジ寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80内容量1本
注意
※アスファルトに設置の場合はボンドを併用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18744757HS-400 R400
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744766HS-650 R650
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744775HS-800 R800
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18744775
2019-03-27
用途: 駐車禁止の場所に設置
建設業・工事業

すごくしっかりしていて、施工もやり易かったです。
詳しい施工説明書もありよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする