曜日別特売

GKボンド(ガードコーン専用接着剤)

GKボンド(ガードコーン専用接着剤) - ニッタ化工品GKボンド(ガードコーン専用接着剤) - ニッタ化工品GKボンド(ガードコーン専用接着剤) - ニッタ化工品
使用量
(1本当たり)
K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250g
K3、KC3(120g/1穴×3/本):360g
H、HC、HS、MH、HL:50g
S、SC:400g
SC-Φ250:450g
SS:200g
MS:280g
SL:260g
用途ガードコーン専用接着剤
注意
※1本当りの使用量(目安)をご参考にご使用本数で、ご選定をお願いします。
※ホイールアンカー式 H、HC、HS、MH、HLタイプ・・・コンクリート舗装面では接着剤の必要ありません。アスファルト系舗装面では約50g接着剤が必要となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18745055GKボンド(450g)1セット(450g)
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18745064GKボンド(2025g)1セット(2025g)
6,200
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18745073GKボンド(3600g)1セット(3600g)
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18745082GKボンド(45kg)1セット(45kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする