曜日別特売
B-4A ジグソー Bシャンク 神東工業 18581727

ジグソー Bシャンク

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は全長・内容量など65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
全長(mm)
100
注文コード
18581727
品番
B-4A
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。

全長(mm)
100
刃長(mm)
75
材質
HCS(SK)
主な用途
木工用
1インチ当たり山数
8
有効切削能力(mm)
木材・合板:4~55
注意
※商品のロッドによって黒色の(塗装のされていない)ものがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: もちろん木工作です

よく切れて使いやすいです。もう少し長い刃のものがあると良かったです。

対象商品 : 18581797
2020-12-16
用途: 板のくりぬき。木工作です。

普通に切れますが耐久性はどうでしょうか。切ったあとのささくれができてしまうのもちょっと気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする