LED照明拡大鏡 WAVE

LED照明拡大鏡 WAVE - LUXO

2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。

材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000内容量1台
注意
※倍率選択式です。レンズ載せ替えによる倍率交換はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18581307WAVE LED 3.5X3.5Aプラグ
112,200
105,800
116,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18581316WAVE LED 5X5Aプラグ
121,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18581325WAVE LED ESD 3.5X3.5Aプラグアース付
134,000
取扱い終了
18581334WAVE LED ESD 5X5Aプラグアース付
142,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

LED照明拡大鏡 WAVE用商品説明動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする