曜日別特売

MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ)

MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ) - アリオカ(mc.maon)MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ) - アリオカ(mc.maon)MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ) - アリオカ(mc.maon)MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ) - アリオカ(mc.maon)
(7件のレビュー)

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。

サイズフリー種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18592534MD200Lブルー
13,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
18592543MD200Lグレー
13,500
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18592543
2021-03-09
用途: 溶接
製造業

溶接用のプロテクターより値段安く一番安い割烹着よりはもつので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 18592543
2020-10-22
用途: 溶接作業
製造業

首筋の紐がマジックテープならさらに使いやすいと思います。

2018-08-02
用途: 溶接作業
製造業

着心地、フィッティングはなかなかです。
欲を言えば、丈がもう少し長くても(10~20㎝)大丈夫かと。前をスリット状にすれば動きやすくなると思います。首と腰紐はマジックテープにすれば脱着も楽だと思います。

対象商品 : 18592543
2018-06-25
用途: 溶接作業
製造業

形、色、カッコ良い。もう少し長い方が、座っての作業で膝まで守れそう。腰あたりに溶接棒を何本か入れられるくらいのポケットも欲しい

対象商品 : 18592534
2018-05-16
用途: ろうけつ染めの作業
製造業

後ろのひもで調整すれば女性も着れます。届いてすぐは強烈な布地のにおい(?)しましたが、半日ほど陰干しすれば気にならなくなりました。しっかりした布で、ろうけつ染め作業時の防炎の役割は果たしてくれそうです。

対象商品 : 18592543
2018-05-23
用途: 溶接用、保護衣に使用。

装着する時短、動きやすさ、涼しさがベリーグッドです。

対象商品 : 18592543
2017-11-22
用途: 溶接時

今迄、分厚く重い革製品を使用していましたがこれに替えましたところ着ている事を忘れてしまうぐらい快適で、もっと早くに試せばよかったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする