BeHAUS
ルーペ 木柄
白レンズを使用しておりますので、より一層鮮明に拡大することができます。愛玩にふさわしい木柄。
用途
-
種別
木柄
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86920933
No.1430
2.5
75
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
86920942
No.1450
2
100
¥
7,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください