ルーペ PC柄

ルーペ PC柄 - BeHAUSルーペ PC柄 - BeHAUSルーペ PC柄 - BeHAUSルーペ PC柄 - BeHAUS

手持ちルーペの定番。

用途-種別PC柄種類手持ち式材質(レンズ)ガラス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86920985No.5050350
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
86920951No.51002.565
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
86920967No.5110275
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
86920976No.51302100
3,000
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする