BeHAUS
ルーペ
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。
アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途
ポジ、ネガフィルムの点検などに。
種別
-
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86921256
L-10
10
30
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
86921265
L-15
15
21
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください