BeHAUS
ルーペ
精密作業に便利な高倍率ルーペ。
用途
マイクロフィルム・宝石鑑定などに。
種別
-
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86921317
HL-10
10
28
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
86921326
HL-15
15
20
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください